{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Larghezza utile L1 | 15 mm | |
Lunghezza utile H1 | 12 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574200 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359050996 | |
Codice del produttore | 415363 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,30 mm 50X15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
651 pezzi in magazzino
11,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.366 pezzi in magazzino
5,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 12 mm | 12 mm |
Materiale guarnizione | Filo INOX | filo in acciaio |
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | 50 mm |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Trecce | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |