{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 40 | |
Rivestimento abrasivo di raffreddamento | si | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | piatto | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 565235 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159313 | |
Codice del produttore | 565235 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo lamellare speed CER piatto 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.916 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.637 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Descrizione della forma | piatto | piatto |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | INOX | INOX |
⌀ Disco | 125 mm | 125 mm |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | Ceramica |