{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | |
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | inclinato | |
⌀ Disco | 150 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 565286 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159474 | |
Codice del produttore | 565286 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo lamellare long life ZA conico 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
437 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
317 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio |
Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | Zirconio (ZA) |
Sigla materiale abrasivo | ZA | ZA |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare |