{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | |
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | inclinato | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 565285 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159436 | |
Codice del produttore | 565285 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo lamellare long life ZA conico 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
24.994 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.447 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
942 pezzi in magazzino
3,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Descrizione della forma | inclinato | inclinato | inclinato |
Velocità periferica massima | 80 | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio |
⌀ Disco | 125 | 125 | 125 |
Sigla materiale abrasivo | ZA | ZA | ZA |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare |