Disco abrasivo lamellare long life CER conico 40

Codice art.: 565224 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,60 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,83 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.465 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 40
Rivestimento abrasivo di raffreddamento si
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma inclinato
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 565224 40
EAN / GTIN 4062406156060
Codice del produttore 565224 40

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.
  • Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.
  • Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell’impiego sui bordi.
  • Platorello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).
  • Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la massima durata.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello