Set di estrattori per viti rotte in borsa di tessuto, 6 pezzi con scanalature larghe, Modello: 6

Codice art.: 082870 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
221 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082870 6
EAN / GTIN 4018754083114
Codice del produttore 96710101

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l’azionamento mediante giramaschi e simili.
Scanalature larghe, adatte in particolar modo anche per materiali dolci (alluminio, ottone, acciaio inox).

Uso:

Per svitare viti rotte con filettatura destra (⌀ di foratura da tabella; girare a sinistra l’estrattore per viti).

Contenuto:

Cad. 1 pz. delle grandezze sopra elencate 1 – 6 in astuccio o custodia di plastica.

Fornitura:

6 Estrattori n. art. 082862 Dim. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello