{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GGS 28 CE | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 650 W | |
Campo del numero di giri | 10.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
⌀ Massimo pinze di serraggio | 6 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 8,0 m/s2 | |
Preselezione elettronica del numero di giri | sì | |
Tipo di prodotto | Levigatrici diritte |
Codice articolo | 077265 GGS28CE | |
EAN / GTIN | 3165140584814 | |
Codice del produttore | 0601220100 |