Esecuzione:
Paranco elettrico a catena con gancio portante con struttura robusta e affidabile. Il fine corsa integrato che interviene quando il gancio si trova nella posizione più alta o bassa consente di aumentare la vita della frizione, del motore e dell’alloggiamento. Gruppo meccanismo motore 1 A, durata d’inserzione 50% con una velocità, tensione di esercizio standard (400 V / 50 Hz). Maggiore sicurezza grazie al comando relè a 42 V, all’interruttore di comando incapsulato con grado di protezione IP65 e ai motori IP55.
Con due velocità (corsa di precisione)
Funzione:
IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto. (vale per il motore).
IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto. (vale per l’interruttore di comando).
Nota:
Esecuzioni con 2 velocità (corsa di precisione), altre altezze corsa, telaio, raccoglicatena, tastatore ed esecuzione da 230 V su richiesta.