{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | HCS | |
Passo dentatura | 4,0 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Descrizione | T102D | |
Idoneità | _T102D | |
Ottimizzato per il materiale | Polipropilene (PP), polietilene (PE) | |
Spessore piano (plastica) | 5-30 mm | |
Tipo di taglio | taglio diritto fine | |
Numero di lame | 5 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetti alternativo |
Codice articolo | 588525 T102D | |
EAN / GTIN | 3165140691482 | |
Codice del produttore | 2608667444 |