Punta forante in metallo duro SDS-plus-5, ⌀ × Lunghezza complessiva: 4X115mm

Codice art.: 789005 4X115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

4 mm
Lunghezza complessiva 115 mm
Lunghezza operativa 50 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789005 4X115
EAN / GTIN 3165140028073
Codice del produttore 1618596231

Descrizione

Esecuzione:

La punta di centraggio Activeteq guida il trapano per un avvio agevole senza scosse o spostamenti. Le punte in HM di alta qualità con saldatura particolarmente robusta garantiscono lunga durata anche nel cemento armato.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

Nota:

Se si utilizzano punte extralunghe (> 500 mm), preforare con una puntacorta dello stesso diametro (per evitare rotture da flessione).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta forante in metallo duro SDS-plus-5, ⌀ × Lunghezza complessiva: 4X115mm

Punta forante in metallo duro SDS-plus-5, ⌀ × Lunghezza complessiva: 4X115mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
6,75 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
3,78 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
4 mm 4 mm
Numero taglienti Z 2 2
Codolo SDS Plus SDS Plus
Materiale da taglio HM HM
Tipo di prodotto Punta per pietra Punta per pietra

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello