Set di bit 10 pezzi, acciaio legato ″Stainless″

Codice art.: 675681
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio legato, INOX
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 10
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Codice del produttore 05259143001

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675490 1 pz. Dim. 2/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675492 1 pz. Dim. 1/ 25; 2 pz. Dim. 2/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675496 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Raccordo “Rapidaptor Stainless”: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3S

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello