{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GBH 18V-24 C | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 30 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 24 mm | |
Numero di colpi massimo | 4.350 min-1 | |
Energia d’urto | 2,4 J | |
Portautensile forma | SDS-Plus | |
Peso | 2,9 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 16 m/s2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Martello perforatore |
Codice articolo | 075515 GBH18V24C | |
EAN / GTIN | 4053423235067 | |
Codice del produttore | 0611923003 |