FR Anti-Static Rundhalsausschnitt Grau XXXL

Artikel-Nr.: FR33GRRXXXL
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
Artikelnummer FR33GRRXXXL
EAN / GTIN 5036108334674
Herstellernummer FR33GRRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das atmungsaktive Material dieses NFPA2112-konformen Rundhalsausschnitts bietet nicht nur antistatischen Schutz, sondern hält Sie auch den ganzen Tag über kühl und angenehm. Die Rippbündchen halten die langen Ärmel an Ort und Stelle und die verdeckte Ärmel- und Brusttasche mit Bleistiftfach bieten ausreichenden und sicheren Stauraum.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Ärmeltasche
  • Verdeckte Brusttasche
  • Raglan Ärmel für eine bequeme Passform
  • Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit
  • FR Aramid- Faden für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz
  • 2 großzügige Taschen
  • ARC2
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Strick 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 237
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb