FR Anti-Statik Henley-Shirt Grau XXL

Artikel-Nr.: FR32GRRXXL
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
Artikelnummer FR32GRRXXL
EAN / GTIN 5036108334506
Herstellernummer FR32GRRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Henley-Shirt bietet grundlegenden Schutz gegen Hitze und Flammen, Lichtbögen und Antistatik, so dass Arbeiter sowohl sicher als auch komfortabel bei der Arbeit bleiben. Eine weiche Knopfleiste mit drei Knöpfen sorgt für einen individuellen Strukturkontrast bei einem Kleidungsstück, das sich leicht übereinander legen lässt und auch alleine toll aussieht.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Verdeckte Brusttasche
  • Ärmeltasche
  • Knopfleiste
  • Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit
  • FR Aramid- Faden für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz
  • ARC2
  • 2 großzügige Taschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Strick 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 237
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb