DE 300K50D, Wägebereich 150 kg; 300 kg, Ablesbarkeit 50 g; 100 g

Artikel-Nr.: DE 300K50D
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DE 300K50D
EAN / GTIN 4045761111233
Herstellernummer DE 300K50D
L-Nummer L40250 1808

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
  • Auswertegerät vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt
  • Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 522×403×83 mm
  • Abmessungen Auswertegerät, B×T×H 225×110×45 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb