Beschreibung:
Leicht, einfach zu bedienen und ideal für den Einsatz in heißen Arbeitsumgebungen. Das kühlende Nackenband kühlt den Träger sofort ab und hilft, Hitzestress zu reduzieren, wenn es am dringendsten benötigt wird.
Merkmal:
- Leicht und bequem
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- In Wasser einweichen, um es zu aktivieren
Werkstoff:
Obermaterial: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Futterstoff: PVA Polsterung
Zusammensetzung des Futters: PVA Polsterung
Gewicht der Hülle gm: 140
Gewicht der Hülle oz: 4
Gewicht des Futters gm: 210
Gewicht des Futters oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;