PW3 Winterhandschuh Schwarz/Gelb XL

Artikel-Nr.: A776BKYXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A776BKYXL
EAN / GTIN 5036108361267
Herstellernummer A776BKYXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein strapazierfähiger und komfortabler Thermohandschuh, der für den Einsatz bei kalten Bedingungen entwickelt wurde. Die Handfläche aus hochwertigem Leder bietet außergewöhnliche Haltbarkeit. Konstruiert mit einer wasserdichten Membrane, die sicherstellt, dass die Hände bei nassen Bedingungen trocken gehalten werden, während das Insulatex-Futter verbesserte Wärme bietet. Dieser Handschuh kann für die meisten Touchscreen-Geräte verwendet werden.

Merkmal:

  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Wärmedämmendes Textilfutter
  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Leicht und bequem
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Nylon; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb