Sabre-Lite Schnittschutz-Handschuh Blau XL

Artikel-Nr.: A655BLUXL
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
Farbe Blau
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A655BLUXL
EAN / GTIN 5036108174126
Herstellernummer A655BLUXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schnittschutzklasse D Handschuh vereint Komfort und Tastgefühl beim Umgang mit scharfen Messern. Kann beidhändig getragen werden und ist bei 60° waschbar. Verkauf stückweise.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Verkauf pro Stück
  • Maschinenwaschbar bei 60 ° C
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb