Sabre-Dot Schnittschutz-Handschuh Grau XL

Artikel-Nr.: A640G7RXL
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
Farbe Grau
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A640G7RXL
EAN / GTIN 5036108252817
Herstellernummer A640G7RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das Premium Schnittschutz 5 Trägergewebe mit PVC Noppen in der Handfläche bietet beste Griffigkeit speziell bei Arbeiten mit scharfen Teilen die gehalten werden müssen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • unter trockenen Bedingungen
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Polyester; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb