{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
Farbauswahl | RAL 5010, 2004 | |
Höhe | 3.000 mm | |
Aufbaumaß Anbauregal Breite | 2.786 mm | |
Fachbreite | 2.700 mm | |
seitlich anliegende Last pro Trennarm | 25 kg | |
Vertikallast (Einzelfeld) | 1.135 kg | |
Rahmenprofil | S610-M18-U | |
Produktart | Profillagerregal |
Artikelnummer | 991489 3000 | |
EAN / GTIN | 4058255038190 | |
Herstellernummer | 46993 |