Werkzeugsortiment im Koffer 13301/88 L.500mm B.210mm H.390mm 88tlg

Artikel-Nr.: 98830183
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98830183
EAN / GTIN 4018754335213
Herstellernummer 98830183
L-Nummer L60010 7388

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt, 88-teilig:
  • 1 Werkzeugkoffer Nr. 13301: Zwei abschließbare Kippschlösser; herausnehmbare Einlagen
  • 1 Steckschlüsselleiste, bestückt 1/2″ Nr. 12918/10-50: 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 1 QuickRelease-Verlängerung 1/2″ Nr. 509QR/5: 130 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre Nr. 512QR N80: 1/2″
  • 3 VDE-Schlitzschraubendreher Nr. 4660 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 3 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
  • 1 VDE-Kombizange Nr. 6501 VDE: 180 mm
  • 1 VDE-Flachrundzange Nr. 6529 VDE: 200 mm
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
  • 1 VDE-Kraftseitenschneider Nr. 6602 VDE: 160 mm
  • 2 Durchtreiber, achtkantig Nr. 104/120: 120 x 2 mm
  • 1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102/150: 150 mm
  • 1 Splinttreiber, achtkantig Nr. 108/150: 150 x 4 mm
  • 1 Körner, achtkantig Nr. 105/120: 120 x 10 mm
  • 1 Universalmesser Nr. 12965N
    • 1 Kunststoffhammer Nr. 10955: 35 mm
    • 1 Spannungsprüfer Nr. 10554
      • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
      • 1 verstellbarer Einmaulschlüssel Nr. 4025
        • 3 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 21; 22; 24 mm
        • 1 Knarren-Bitsatz Nr. 40/29/4 SCI: 33-teilig
        • 1 Satz Ringmaulschlüssel Nr. 13/10KT: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
        • 1 Satz Winkelschraubendreher Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
        • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 013111: 2 m
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 88
    • Länge innen: 169 mm
    • Höhe mm (innen): 315 mm
    • Breite innen: 460 mm
    • Höhe mm (h): 390 mm
    • Länge mm (L): 500 mm
    • Gewicht kg: 12.500 kg
    • Breite mm (b): 210 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb