IMPACT-Radmutternschlüssel-Satz 1/2″ 3tlg

Artikel-Nr.: 96838103
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838103
EAN / GTIN 4018754331161
Herstellernummer 96838103
L-Nummer L60010 7420

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ IMPACT-Steckschlüsseleinsätze für die Radmontage
  • Schonhülsen zum Schutz der Alu-Felgen
  • farbig codiert: grün 17 mm, blau 19 mm, rot 21 mm
  • für Maschinenbetätigung
  • 6-kant-Profil
  • lange Ausführung
  • Bohrung und Rille zur Sicherung durch Stift und O-Ring
  • in Kunststoffbox mit transparentem Deckel
Inhalt 3-teilig:Nr. 51IMP K: 17, 19, 21 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 3
  • Inhalt: 1/2″ IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 17, 19, 21 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 826 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb