{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Arbeitshöhe ca. | 2,7 m | |
Plattformhöhe ohne Geländer | 0,7 m | |
Plattformbreite | 1.730 mm | |
Plattformtiefe | 290 mm | |
Gewicht | 10,3 kg | |
Produktart | Arbeitsplattform |
Artikelnummer | 966540 700 | |
Herstellernummer | 966540 700 |