{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 | |
Höhenverstellung im Raster | 37 | |
Serie | Z-Tower | |
Höhe | 945 mm | |
Breite | 720 mm | |
Tiefe | 750 mm | |
Nutzbreite | 540 mm | |
Nutztiefe | 510 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 25 mm | |
Tower-Abteil Nutzhöhe | 850 mm | |
Gewicht | 69 kg | |
Produktart | Lochwand-Turm |
Artikelnummer | 955454 SM | |
EAN / GTIN | 4062406785512 | |
Herstellernummer | 955454 SM |