Boards, Größe: S

Artikel-Nr.: 955320 S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhe 518 mm
Breite 500 mm
Lochwand Ausführung einseitig
Gewicht 4 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955320 S
EAN / GTIN 4062406159177
Herstellernummer 955320 S

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Stahlblech gekantet □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern.

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör zur Wandmontage, Aufkleber.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bestückung möglich mit Easyfix Haken und Haltern und Zubehör für Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster aus Gruppe 95.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb