Fachboden 200 kg, für Schrank- / Abteilbreite in G: 40

Artikel-Nr.: 940590 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
Material verzinkt
Breite 950 mm
Tiefe 425 mm
Stärke 40 mm
Einbauhöhe 125 mm
Einsatzbereich Schwerlastschrank
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940590 40
EAN / GTIN 4062406134884
Herstellernummer 940590 40

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkter Fachboden mit erhöhter Tragfähigkeit.

Passend für:

Schränke Nr. 940001940217, Nr. 940801940907.

Lieferumfang:

1 Paar Universalaufnahmen mit 2-teiligem Fachboden.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb