Beschreibung:
uvex i-guard 9143, - Mitglied der uvex i-range - vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment,, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht, - großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld, - x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich, - weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so, optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und, Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4), - mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an, Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten, - ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen, - robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision, Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe, - UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm, - metallfrei, - Fassung anthrazit, blau / W 166 34 F CE, - Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 FKN CE, - Beschichtung uvex supravision extreme