Alligator® Wasserpumpenzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 180 mm

Artikel-Nr.: 88 02 180
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 88 02 180
EAN / GTIN 4003773044222
Herstellernummer 88 02 180
L-Nummer L70010 1813

Beschreibung

Beschreibung:

  • guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
  • mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
  • selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
  • durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
  • robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung
  • besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 9
  • Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 1 1/2
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 36mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 42mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb