1″ Steckschlüssel (Zoll) 1.3/4″

Artikel-Nr.: 8400A 1.3/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400A 1.3/4
EAN / GTIN 4991644175802
Herstellernummer 8400A 1.3/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 68 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 61,5 mm
Länge: 29,5 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.3/4″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb