Rohrzange (leichtere Ausführung) 2 Zoll

Artikel-Nr.: 810200 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 560 mm
Spannweite 75,5 mm
Rohr-⌀ 2 Zoll
Maulwinkel 90 Grad
Herstellverfahren ganz geschmiedet
Vergütung Maul induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810200 2
EAN / GTIN 4045197166999
Herstellernummer 810200 2

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form, mit breitem 90° abgewinkeltem Maul. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb