Ingenieurhammer, Gewicht ohne Stiel: 1.1/8lb

Artikel-Nr.: 751180 1.1/8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (lb) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel lb 1.1/8 lb
Stiellänge 340 mm
Gewicht ohne Stiel 500 g
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751180 1.1/8
EAN / GTIN 4016134504051
Herstellernummer 5081031125

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen. Mit runder Bahn und Kugelkopf. Mit Hickorystiel.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb