3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile, Kopfschutz, Leder, fluoreszierend gelb, 169021

Artikel-Nr.: 7100256090
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100256090
EAN / GTIN 04054596920392
Herstellernummer 7100256090
L-Nummer L01140 270

Beschreibung

Ausführung:

Produkttyp: Kopfbedeckungen

Beschreibung:

Die 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken Serie 7500 verfügen über ein Bajonett-Doppelfilterdesign, das mit vielen verschiedenen leichten 3M Filtern kombiniert werden kann. Die Mehrweg-Masken der Serie 7500 bieten mit ihrem 3M™ Cool Flow™ Ventil und der weichen Dichtfläche besonderen Tragekomfort. Sie verfügen über eine einzigartige Kopfbebänderung mit optionalem Drop-Down-Mechanismus.

Merkmal:

3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
Erweiterter Schutz für Scheitel, Hals/Nacken und/oder Ohren bei schweren Schweiß- oder Schleifarbeiten
Schützt weitere Bereiche von Kopf und Hals vor UV-Licht, Funken und Spritzern
Zubehör kann leicht an 3M™ Speedglas™ Schweißmasken angebracht werden
Für Montage, Anlagenwartung, Schleifen, Maschinenarbeiten, Schleifen und Schweißen
Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb