Ausführung:
Brand: 3M™
Farbe: Color: transparent
Folien-Schutzabdeckung ermöglicht eine einfache Handhabung und gute Verarbeitbarkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (Minuten) und bis zu +90 °C (Tage, Wochen)
Länge x Breite: 5.0 m x 19.0 mm
Beschreibung:
Einschließlich Edelstahl, PC, Aluminium, ABS, PP und Glas. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen). Das ideale Klebeband für zahlreiche Branchen. Durch die gute Klebkraft auf vielen verschiedenen Oberflächen kann es in den den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden wie in Haushaltsgeräten, Industriemaschinen, Transportmitteln, Beschilderungen, Werbedisplays und Bodenbelagsklebungen.
Merkmal:
Vielseitig einsetzbar und zum Kleben zahlreicher Oberflächen sowohl mit hoher als auch mit niedriger Oberflächenenergie geeignet
Hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Folien-Schutzabdeckung ermöglicht eine einfache Handhabung und gute Verarbeitbarkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (Minuten) und bis zu +90 °C (Tage, Wochen)
200 µm Dicke