3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Winter, fluoreszierende Warnfarbe, Orange, verkürzter Schirm, 55 mm, 20 Stk./Karton 2021218

Artikel-Nr.: 7100217838
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100217838
EAN / GTIN 04054596705920
Herstellernummer 7100217838
L-Nummer L01110 788

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Fluoreszierende Warnfarbe, Orange
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A2
Über die Ohren reichende Stoffpaneele erleichtern das Arbeiten in kaltem Wetter
Das wasserdichte, atmungsaktive Gewebe bewahrt Trockenheit und Tragekomfort
Der verkürzte Schirm (55 mm) ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht

Beschreibung:

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Winter in oranger fluoreszierender Warnfarbe ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1. Sie besteht aus einer patentierten, ergonomischen ABS-Schale und einem wasserdichten, atmungsaktiven Außengewebe und verfügt über Stoffpaneele, die über die Ohren reichen.

Merkmal:

Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Die über 360° reflektierenden Sicherheitsstreifen gewährleisten die Sichtbarkeit des Trägers
Erhältlich in 3 Farben (orange fluoreszierende Warnfarbe, Marineblau oder gelbe fluoreszierende Warnfarbe)

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb