3M™ VHB™ Klebeband 5908F, Schwarz, 1168 mm x 66 m, 0,25 mm

Artikel-Nr.: 7100195214
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100195214
EAN / GTIN 56936177911186
Herstellernummer 7100195214

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
Sehr hohe Stoßfestigkeit
Gesamtbreite: 1.17 m
Reduzierte Nachbearbeitung

Beschreibung:

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5908. Dieses Klebeband ist schwarz, 0,25 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, ein. Ideal für Anwendungen mit dünner Klebstoffschicht.

Merkmal:

Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Sehr hohe Anpassungsfähigkeit
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Sehr hohe Stoßfestigkeit
0,25 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz mit Acrylschaumkern und modifiziertem Acrylat-Klebstoff, haftet auf verschiedensten Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unregelmäßigen Oberflächen// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Kann mechanische Befestigungslösungen (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und Nachreinigen erforderlich// Reduzierte Nachbearbeitung
Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend// Schnelle und einfache Verbindungen
Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Senkung von Produktionskosten
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Dünne Klebefugen// Ideal für pulverlackierte Oberflächen
Sehr guter Ausgleich von Spalt- und Ausdehnungsunterschieden

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
Zur Verbindung von schwierig zu klebenden Werkstoffen wie z.B. pulverlackierte Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb