Beschreibung:
Die 3M™ Druckluft-Winkelschleifer der zweiten Generation verfügen über ein leichtes, kompaktes Design und einen komfortablen Griff mit einem ergonomischen 97°-Kopf, der die Belastung des Handgelenks stärker reduziert als 90°-Modelle. Unsere Winkelschleifer sind ideal für kleinere Schleif- und Entgratungsanwendungen sowie für die Lackvorbereitung und die Beseitigung von Schweißnähten.
Merkmal:
Effizienter, leistungsstarker Motor unterstützt leichtes Abtragsschleifen und Entgraten
Leichtes, kompaktes Design und komfortabler Griff erzeugen weniger Vibrationen sowie Lärm und ermöglichen eine bessere Kontrolle für den Anwender
Ergonomischer 97°-Kopf reduziert die Belastung der Handgelenke im Vergleich zu 90°-Modellen
Hinweis:
Use for small-scale grinding and deburring applications as well as paint prep and weld burn clean-up