Ausführung:
Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
Die Rückstrahlwerte des silbernen Streifens sowie die Farbwerte des gelben Anteils erfüllen die Anforderungen der ISO 20471
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 76.2 mm
Erhöhter Komfort durch leichteres, atmungsaktiveres und flexibleres Design
Beschreibung:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5637 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung.
Merkmal:
Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Hinweis:
Für Feuerwehrbekleidung und schwer entflammbare Arbeitskleidung, bei der eine hohe Tages- und Nachtsichtbarkeit erforderlich ist.