3M™ Ersatzscheibe 4D

Artikel-Nr.: 7000107782
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000107782
EAN / GTIN 04046719886906
Herstellernummer 7000107782
L-Nummer L01110 417

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Leicht austauschbar, einrastendes Visier
Zur Verwendung mit 3M™ V4D Visier

Beschreibung:

Das 3M™ Visier 4D ist ein 1,0 mm dickes transparentes Ersatz-Visier aus Acetat der optischen Klasse 2. Es ist für die Befestigung an 3M™ Schutzhelmen vorgesehen und bietet Schutz vor Stößen mit geringer Energie.

Merkmal:

Gute optische Eigenschaften und Chemikalienbeständigkeit
Optische Klasse 2, transparentes Ersatz-Visier aus Acetat
Passend für 3M™ Schutzhelme
Dicke: 1,0 mm
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Stöße mit geringer Energie, Grad F
Erfüllt die Anforderungen für Schutzvisiere mit geringem Schlagschutz

Hinweis:

Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb