Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Gesamtlänge: 9.15 m
Gesamtbreite: 38 mm
Beschreibung:
Das Scotch® Selbstverschweißende Kautschukband 23 ist ein extrem anpassungsfähiges, auf selbstverschweißendem EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) basierendes Klebeband für elektrische Anwendungen. Unsere Klebebänder können sowohl zur Isolierung bei Nieder- und Hochspannungsanwendungen als auch für Verbindungen bis 69 kV angewendet werden.
Merkmal:
Selbstvulkanisierendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Trägermaterial und hochanpassungsfähiger Kautschuk-Harz-Klebstoff
Temperaturbeständigkeit für dauerhafte Klebkraft bis 90 °C.
Bis zu 100 % dehnbar für hohlraumfreie, feuchtigkeitsbeständige Isolierung
Spezielle Polyester-Schutzabdeckung hält das Klebeband während der Anwendung geschützt und sauber
Nicht-vulkanisierend und beständig
ASTM zertifiziert und RoHS 2002/65/EG-konform.
Hinweis:
Ideal zur Feuchtigkeitsversiegelung elektrischer Verbindungen