Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Gesamtdicke: 1,0 mm
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Die Visiere sind passend für 3M Schutzhelme
Das Visier erfüllt die Anforderungen für Schutzvisiere mit geringem Schlagschutz
Beschreibung:
Bei dem 3M™ Visier V4F handelt es sich um ein transparentes, kratzbeständiges, 1,0 mm dickes Polycarbonat-Visier der optischen Klasse 1 mit Standardschirm, das über eine P3EV Befestigung an 3M™ Schutzhelmen angebracht wird. Es schützt gegen Stöße mit geringer Energie.
Merkmal:
Schützt gegen Stöße mit geringer Energie
Standardschirm, optische Klasse 1, Beständigkeit gegen Kratzer, transparentes Polycarbonat-Visier mit P3EV Befestigung
Passend für 3M™ Schutzhelme
Dicke: 1,0 mm
Stöße mit geringer Energie, Grad F
Erfüllt die Anforderungen für Schutzvisiere mit geringem Schlagschutz
Hinweis:
Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen