Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Niedriger Reibungskoeffizient
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 25 mm
Gesamthöhe: 0.3 mm
Beschreibung:
Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylen-Klebeband zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z.B. im Transportwesen, bei Abfüll- und Verpackungsstationen, bei schweren Polster- bzw. Sitzmöbeln.
Merkmal:
Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen// Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen
Niedriger Reibungskoeffizient// Niedriger Reibungskoeffizient
Verhindert Abrieb// Verhindert Abrieb
Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet// Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet
Geräuschdämpfend// Geräuschdämpfend
Selbstschmiereffekt// Selbstschmiereffekt
Äußerst hohe Abriebfestigkeit// Äußerst hohe Abriebfestigkeit
Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen// Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
Extrem hohe Gleitfähigkeit// Extrem hohe Gleitfähigkeit
Hinweis:
Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
Überall dort, wo es quietsch, knarzt und knattert
Zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z. B. im Transportwesen oder bei Abfüll- und Verpackungsstationen
Zur Trennung ungleicher Werkstücke, um Geräusche und Reibung zu verringern
Zum Schutz von Metalloberflächen bei der Bearbeitung auf Stanz- und Biegepressen