Schlitz-Klinge Halfmoon, 4 mm, Schneidenbreite b: 2mm

Artikel-Nr.: 669932 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 800/9 C
Schneidenbreite 2 mm
Schneidenstärke 0,4 mm
Klingen-⌀ 2 mm
Klingenlänge 20 mm
ganze Länge 44 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Antriebsprofil Halfmoon
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669932 2
EAN / GTIN 4013288168283
Herstellernummer 05135266001

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl.

Passend für:

Schraubendreherhalter Nr. 669931.

Hinweis:

Weitere Bits-Klingen unter 669933669936.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb