• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Spannungsprüfer Sonderqualität LED, Schneidenbreite: 2,5mm

Artikel-Nr.: 665021 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
808 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 2,5 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 135 mm
Prüfbereich 110 V - 250 V
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ansteckclip ja
Produktart Spannungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 665021 2,5
EAN / GTIN 7610733298891
Herstellernummer PB 175.0-60 LED

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit hochwertiger isolierter Schraubendreherklinge. Prüfbereich 110 − 250 V. LED für hohe Leuchtkraft.
mit Ansteckclip.