GIM 3-8RA IC328 Einseitige Schneideinsätze mit verstärkter Schneidenmitte zum Ein- und Abstechen bei schwierigen Abstechoperationen

Artikel-Nr.: 6496738
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6496738
EAN / GTIN 7291075280975
Herstellernummer 6496738
L-Nummer L24100 256

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.25 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.3 mm

Merkmal:

  • Spanformer W
  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.08 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 15.3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb