Blitz-Rohrzange 9″

Artikel-Nr.: 6419360
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6419360
EAN / GTIN 4010886641934
Herstellernummer 6419360
L-Nummer L60160 2103

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten Wirkteilen
  • Induktiv gehärtete Verzahnung
  • Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung
  • Selbsthemmende Griffbacken
  • GEDORE blau pulverbeschichtet
  • Länge 9″ (228 mm)

Merkmal:

  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtlänge [inch]: 9
  • Gesamtlänge [mm]: 225 mm
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Oberfläche: GEDORE blau pulverbeschichtet
  • Rohr-Ø [inch]: 1.1/4
  • Rohr-Ø [mm]: 42 mm
  • Spannweite [inch]: 1.5/8
  • Verwendung/Einsatz: Spannweite an Muffen 1″
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Muffen-Ø [inch]: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb