6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff, Sechskant: 10mm

Artikel-Nr.: 627702 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
349 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 10 mm
Klingenlänge 170 mm
ganze Länge 245 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene
Oberfläche vernickelt; verchromt
Kugelkopf nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627702 10
EAN / GTIN 4067263013181
Herstellernummer 627702 10

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt. Gr. 4 – 10 mit Seitenabtrieb.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb