Lamellenschleifteller 125 mm P 60, FS-CER

Artikel-Nr.: 626170000
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626170000
EAN / GTIN 4007430217820
Herstellernummer 626170000
L-Nummer L01750 624

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das selbstschärfende Keramikkorn ermöglicht eine extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand
  • Herausragende Ergebnisse bei Flächen- und Kantenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet.
  • Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff auf Flächen und Kanten
  • Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Merkmal:

  • Ausführung: schräg
  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Körnung: P 60
  • Max. Drehzahl: 12200 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb