Flexiamant super 115x6,0x22,3 Alu, SF 27

Artikel-Nr.: 616748000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616748000
EAN / GTIN 4007430403285
Herstellernummer 616748000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialscheibe mit offener Struktur für hohe Abtragsleistung und guter Standzeit
  • Härte: weich
  • Bestens geeignet für die Bearbeitung schmierender Werkstoffe wie Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Qualitätsklasse: A 36-M

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb