{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 41 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 442 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 17 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 26 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613950 41 | |
EAN / GTIN | 4045197441676 | |
Herstellernummer | 613950 41 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 41mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
987 Stück sofort lieferbar
38,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
36,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | phosphatiert |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 442 mm | 442 mm |
Schlüsselweite | 41 mm | 41 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 26 mm | 26 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |