PENTA 34N239J120 IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6004763
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 6004763
EAN / GTIN 7291075326536
Herstellernummer 6004763
L-Nummer L24080 225

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8.5 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.002 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8.5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb